曜日別特売
UHT-20-344-BK UHT パイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 21900208

UHT-20-344-BK UHT パイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 21900208
UHT-20-344-BK UHT パイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 21900208

UHT パイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)344注文コード21900208品番UHT-20-344-BK
参考基準価格(税別)¥1,530販売価格(税込)¥1,639
販売価格(税別)
1,490
材質(パイプ)アルミニウム/静電塗装(つや消し黒)寸法D1(mm)20寸法L(mm)344寸法b(mm)4.5寸法D2(mm)17適合ねじM5質量(g)116
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする