UHT-20-394-BK UHT パイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 21900226

UHT-20-394-BK UHT パイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 21900226
UHT-20-394-BK UHT パイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 21900226

UHT パイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)394注文コード21900226品番UHT-20-394-BK
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,969
販売価格(税別)
1,790
材質(パイプ)アルミニウム/静電塗装(つや消し黒)寸法D1(mm)20寸法L(mm)394寸法b(mm)4.5寸法D2(mm)17適合ねじM5質量(g)133
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする