NBK(鍋屋バイテック会社)
UHT パイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
342
注文コード
21900305
品番
UHT-28-342-BK
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
材質(パイプ)
アルミニウム/静電塗装(つや消し黒)
寸法D1(mm)
28
寸法L(mm)
342
寸法b(mm)
5.5
寸法D2(mm)
25
適合ねじ
M6
質量(g)
162