曜日別特売
UHT-28-392-AL UHT パイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 21900314

UHT-28-392-AL UHT パイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 21900314
UHT-28-392-AL UHT パイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 21900314

UHT パイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)392注文コード21900314品番UHT-28-392-AL
参考基準価格(税別)¥2,220販売価格(税込)¥2,409
販売価格(税別)
2,190
材質(パイプ)アルミニウム/アルマイト処理(シルバー)寸法D1(mm)28寸法L(mm)392寸法b(mm)5.5寸法D2(mm)25適合ねじM6質量(g)186
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする