NBK(鍋屋バイテック会社)
UJF アルミ取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
材質
アルミニウム製
寸法L1(mm)
55
表面処理
静電塗装(つや消しシルバー)
注文コード
21900664
品番
UJF-12-55-SG
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法L1・表面処理
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
12
寸法H(mm)
40
寸法L(mm)
63
寸法L1(mm)
55
寸法Lf(mm)
10
寸法M(mm)
M5
寸法h(mm)
32
材質
アルミニウム製
質量(g)
23
表面処理
静電塗装(つや消しシルバー)
許容荷重(N)
1000