NBK(鍋屋バイテック会社)
ULF アルミ取手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
材質
アルミニウム製
寸法L1(mm)
112
注文コード
21900768
品番
ULF-20-112-AL
参考基準価格(税別)
¥2,770
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法L1
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B1(mm)
24
寸法B2(mm)
32
寸法B3(mm)
13.5(+1/0)
寸法H(mm)
48
寸法L(mm)
125
寸法L1(mm)
112
寸法Lf(mm)
10
寸法M(mm)
M6
寸法W(mm)
50
寸法a(mm)
13
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
32
材質
アルミニウム製
質量(g)
100
表面処理
アルマイト処理
許容荷重(N)
1000