曜日別特売

ULF アルミ取手

ULF アルミ取手 - NBK(鍋屋バイテック会社)ULF アルミ取手 - NBK(鍋屋バイテック会社)ULF アルミ取手 - NBK(鍋屋バイテック会社)ULF アルミ取手 - NBK(鍋屋バイテック会社)
許容荷重(N)1000内容量1個
全16種類を絞り込む
寸法L(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法B3(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法Lf(mm)
寸法M(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49293763ULF-20-112-BK20---2413.548125112--503213-32アルミニウム
1,780
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
49293772ULF-20-112-BL20---2413.548125112--503213-32アルミニウム
1,530
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
49293781ULF-20-128-BK20---2413.548141128--503213-32アルミニウム
1,850
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
49293797ULF-20-128-BL20---2413.548141128--503213-32アルミニウム
1,570
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
49293806ULF-26-160-BK26---321854177160--573417-34アルミニウム
2,770
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
49293815ULF-26-160-BL26---321854177160--573417-34アルミニウム
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900768ULF-20-112-AL-243213.5(+1/0)--4812511210M650-132032アルミニウム製
2,770
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
21900777ULF-20-112-SG-243213.5(+1/0)--4812511210M650-132032アルミニウム製
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900786ULF-20-128-AL-243213.5(+1/0)--4814112810M650-132032アルミニウム製
2,850
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900795ULF-20-128-SG-243213.5(+1/0)--4814112810M650-132032アルミニウム製
1,850
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900804ULF-26-128-AL-323418(+1/0)--5414512812M857-172634アルミニウム製
3,440
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
21900813ULF-26-128-BK-323418(+1/0)--5414512812M857-172634アルミニウム製
2,660
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900822ULF-26-128-BL-323418(+1/0)--5414512812M857-172634アルミニウム製
2,290
2,288
2,517(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900838ULF-26-128-SG-323418(+1/0)--5414512812M857-172634アルミニウム製
2,660
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900847ULF-26-160-AL-323418(+1/0)--5417716012M857-172634アルミニウム製
3,690
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
21900856ULF-26-160-SG-323418(+1/0)--5417716012M857-172634アルミニウム製
2,770
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする