曜日別特売
UPAC-12-180-ES UPAC アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 21901364

UPAC-12-180-ES UPAC アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 21901364
UPAC-12-180-ES UPAC アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 21901364
UPAC-12-180-ES UPAC アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 21901364

UPAC アルミ取っ手

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個寸法L1(mm)180注文コード21901364品番UPAC-12-180-ES
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
寸法A(mm)12寸法H(mm)40寸法L1(mm)180寸法a(mm)9寸法h(mm)31寸法l(mm)192.5寸法l2(mm)167.5質量(g)61D12.5許容荷重(N)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする