NBK(鍋屋バイテック会社)
UPAF アルミ取っ手
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L1(mm)
55
注文コード
21901608
品番
UPAF-12-55-ES
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
12
寸法H(mm)
40
寸法L1(mm)
55
寸法a(mm)
9
寸法h(mm)
31
寸法l(mm)
67.5
寸法l2(mm)
42.5
質量(g)
28
D
12.5
許容荷重(N)
1000