曜日別特売
MGPMF20-300Z ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF20 SMC 21902047

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPMF20-300Z ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF20 SMC 21902047
MGPMF20-300Z ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF20 SMC 21902047

ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF20

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)300オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード21902047品番MGPMF20-300Z
参考基準価格(税別)¥34,050販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)300ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする