曜日別特売
MGPMF20-400Z-M9BW ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF20 SMC 21902083

 

MGPMF20-400Z-M9BW ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF20 SMC 21902083
MGPMF20-400Z-M9BW ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF20 SMC 21902083

ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF20

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)400オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード21902083品番MGPMF20-400Z-M9BW
参考基準価格(税別)¥43,510販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)400ねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする