UZAF-30-200-AL UZAF アルミチューブラ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 21903525

UZAF-30-200-AL UZAF アルミチューブラ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 21903525
UZAF-30-200-AL UZAF アルミチューブラ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 21903525

UZAF アルミチューブラ取っ手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)34寸法L1(mm)200注文コード21903525品番UZAF-30-200-AL
参考基準価格(税別)¥5,230販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
寸法A(mm)34寸法D(mm)27寸法H(mm)68寸法L(mm)217寸法L1(mm)200寸法L2(mm)183寸法Lf(mm)15寸法M(mm)M8寸法d(mm)30寸法h(mm)36質量(g)328ブラケットつや消し黒キャップ色ライトグレー許容荷重(N)1000材質(パイプ)アルミニウム/アルマイト(シルバー)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする