NBK(鍋屋バイテック会社)
U取っ手 - 座金つき
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
材質
スティール製
寸法L1(mm)
100
寸法H(mm)
46.5
注文コード
21904672
品番
UNF-100H-CR-W
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法L1・寸法H
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
10
寸法H(mm)
46.5
寸法L(mm)
116
寸法L1(mm)
100
寸法Lf(mm)
11.5
寸法M(mm)
M22
寸法h(mm)
36.5
材質
スティール製
質量(g)
104
タイプ
ハイポジションタイプ
表面処理
クロムメッキ
許容荷重(N)
1000