曜日別特売
UNF-250SH-CR-W U取っ手 - 座金つき NBK(鍋屋バイテック会社) 21904864

UNF-250SH-CR-W U取っ手 - 座金つき NBK(鍋屋バイテック会社) 21904864
UNF-250SH-CR-W U取っ手 - 座金つき NBK(鍋屋バイテック会社) 21904864

U取っ手 - 座金つき

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質スティール製寸法L1(mm)250寸法H(mm)61.5注文コード21904864品番UNF-250SH-CR-W
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
寸法A(mm)10寸法H(mm)61.5寸法L(mm)266寸法L1(mm)250寸法Lf(mm)11.5寸法M(mm)M44寸法h(mm)51.5材質スティール製質量(g)214タイプSEMI規格準拠タイプ表面処理クロムメッキ許容荷重(N)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする