NBK(鍋屋バイテック会社)
U取っ手 - 座金つき
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
材質
アルミニウム製
寸法L1(mm)
100
寸法H(mm)
38.5
注文コード
21904916
品番
UNFA-100-BK-W
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法L1・寸法H
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
10
寸法H(mm)
38.5
寸法L(mm)
116
寸法L1(mm)
100
寸法Lf(mm)
11.5
寸法M(mm)
M5
寸法h(mm)
28.5
材質
アルミニウム製
質量(g)
37
タイプ
標準タイプ
表面処理
静電塗装(つや消し黒)
許容荷重(N)
1000