NBK(鍋屋バイテック会社)
U取っ手 - 座金つき
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
材質
アルミニウム製
寸法L1(mm)
80
寸法H(mm)
38.5
注文コード
21905004
品番
UNFA-80-BF-W
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法L1・寸法H
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
10
寸法H(mm)
38.5
寸法L(mm)
96
寸法L1(mm)
80
寸法Lf(mm)
11.5
寸法M(mm)
M5
寸法h(mm)
28.5
材質
アルミニウム製
質量(g)
33
タイプ
標準タイプ
表面処理
バフ研磨
許容荷重(N)
1000