曜日別特売
ECPI-22-R6-A インジケータ用アルミコントロールノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 21906088

インジケータ用アルミコントロールノブ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード21906088品番ECPI-22-R6-A
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
材質(ハブカバー)ナイロン6(ノブ)つや消し黒、(ハブカバー)ライトグレー材質(本体)アルミニウム合金質量(g)10種類丸形表面処理(ノブ)アルマイト処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする