NBK(鍋屋バイテック会社)
インジケータ用アルミコントロールノブ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21906115
品番
ECPI-27-R12-A
参考基準価格(税別)
¥4,010
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(ハブカバー)ナイロン6
色
(ノブ)つや消し黒、(ハブカバー)ライトグレー
材質(本体)
アルミニウム合金
質量(g)
18
種類
丸形
表面処理(ノブ)
アルマイト処理