曜日別特売
ECPI-42-R12-A インジケータ用アルミコントロールノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 21906167

インジケータ用アルミコントロールノブ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード21906167品番ECPI-42-R12-A
参考基準価格(税別)¥4,850販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
材質(ハブカバー)ナイロン6(ノブ)つや消し黒、(ハブカバー)ライトグレー材質(本体)アルミニウム合金質量(g)69種類丸形表面処理(ノブ)アルマイト処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする