曜日別特売
PMX-4-M6-A インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 21906273

PMX-4-M6-A インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 21906273
PMX-4-M6-A インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 21906273

インデックスプランジャ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個外径(mm)6寸法M(mm)M6タイプロックナットなし注文コード21906273品番PMX-4-M6-A
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
寸法B(mm)4寸法D(mm)12寸法D1(mm)6.9寸法L(mm)30.5寸法L1(mm)12寸法L2(mm)4.5寸法M(mm)M6寸法SW(mm)6寸法s(mm)4外径(mm)6材質(本体)スティール質量(g)4タイプロックナットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする