NBK(鍋屋バイテック会社)
インデックスプランジャ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
外径(mm)
8
寸法M(mm)
M8×1
タイプ
ロックナット付
注文コード
21906307
品番
PMX-4-M8-1-AK
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
外径・寸法M・タイプ
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
4
寸法D(mm)
16
寸法D1(mm)
9.2
寸法L(mm)
39.5
寸法L1(mm)
16
寸法L2(mm)
6
寸法Lb(mm)
4
寸法M(mm)
M8×1
寸法SW(mm)
8
寸法s(mm)
4.5
寸法sw1(mm)
13
外径(mm)
8
材質(本体)
スティール
質量(g)
12
タイプ
ロックナット付