NBK(鍋屋バイテック会社)
インデックスプランジャ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(mm)
8
タイプ
ロックナットなし
注文コード
21906334
品番
PMX-5-M8-1-A
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
外径・寸法M・タイプ
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
5
寸法D1(mm)
9.2
寸法L1(mm)
16
寸法l(mm)
40
寸法l2(mm)
6
寸法m(mm)
M8×1
外径(mm)
8
質量(g)
9
タイプ
ロックナットなし
D
16