NBK(鍋屋バイテック会社)
インデックスプランジャ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(mm)
12
タイプ
ロックナットなし
注文コード
21906413
品番
PMX-8-M12-1.5-A
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
外径・寸法M・タイプ
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
8
寸法D1(mm)
13.8
寸法L1(mm)
24
寸法l(mm)
59
寸法l2(mm)
9
寸法m(mm)
M12×1.5
外径(mm)
12
質量(g)
31
タイプ
ロックナットなし
D
21