曜日別特売
PMXS-3-M6-A インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 21906517

PMXS-3-M6-A インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 21906517
PMXS-3-M6-A インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 21906517

インデックスプランジャ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個外径(mm)6寸法M(mm)M6タイプロックナットなし注文コード21906517品番PMXS-3-M6-A
参考基準価格(税別)¥1,690販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
寸法B(mm)3寸法D(mm)14寸法D1(mm)6.9寸法L(mm)30寸法L1(mm)12寸法L2(mm)4.5寸法M(mm)M6寸法SW(mm)6寸法s(mm)3.5外径(mm)6材質(本体)ステンレス質量(g)4タイプロックナットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする