曜日別特売

インデックスプランジャ - コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法B(mm)5寸法D(mm)25注文コード21907454品番PNHXS-5-6-M10-1-A
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
ねじピッチ1寸法L(mm)34寸法d(mm)18寸法L1(mm)8寸法D(mm)25寸法B(mm)5ねじ規格細目寸法M(mm)M10寸法s(mm)6最大荷重(N)16最小荷重(N)6剪断荷重(N)1820寸法sw(mm)12荷重(N)6/16ロックナットの有無-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする