インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)5注文コード21909195品番PIYS-4-5-A
参考基準価格(税別)¥1,810販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
ストローク(mm)5材質ノブ:ナイロン6、本体:SUS303、ピン:SUS303、スプリング:SUS301ノブ:つや消し黒質量(g)12タイプロック機構つき荷重(最小~最大)(N)4.5/12せん断荷重(N[kgf])ピン:1160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする