インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法B(mm)4寸法D(mm)21注文コード21909308品番PNHY-4-5-M8-AK
参考基準価格(税別)¥1,410販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
ねじピッチ1.25寸法L(mm)27.5寸法d(mm)15寸法L1(mm)6寸法D(mm)21寸法B(mm)4ねじ規格並目寸法M(mm)M8寸法s(mm)5最大荷重(N)12最小荷重(N)4剪断荷重(N)1160寸法sw1(mm)13寸法Lb(mm)4寸法sw(mm)10荷重(N)4/12ロックナットの有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする