曜日別特売

インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法B(mm)6寸法D(mm)28注文コード21909414品番PNHY-6-7-M12-A
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,529
販売価格(税別)
1,390
ねじピッチ1.75寸法L(mm)40.5寸法d(mm)20寸法L1(mm)10寸法D(mm)28寸法B(mm)6ねじ規格並目寸法M(mm)M12寸法s(mm)7最大荷重(N)23最小荷重(N)10剪断荷重(N)2620寸法sw(mm)14荷重(N)10/23ロックナットの有無-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする