曜日別特売

インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法B(mm)8寸法D(mm)33注文コード21909502品番PNHY-8-10-M16-AK
参考基準価格(税別)¥2,360販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
ねじピッチ2寸法L(mm)47.5寸法d(mm)23寸法L1(mm)12寸法D(mm)33寸法B(mm)8ねじ規格並目寸法M(mm)M16寸法s(mm)10最大荷重(N)35最小荷重(N)11剪断荷重(N)4660寸法sw1(mm)24寸法Lb(mm)8寸法sw(mm)17荷重(N)11/35ロックナットの有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする