NBK(鍋屋バイテック会社)
インデックスプランジャ - ロングノブタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
材質
ノブ:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SUS301
注文コード
21910735
品番
PLLX-12-15-A
参考基準価格(税別)
¥3,140
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・材質
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
15
材質
ノブ:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SUS301
色
ノブ:つや消し黒、本体:黒
質量(g)
131
表面処理
本体:四三酸化鉄皮膜
タイプ
ロングノブタイプ
ロックナット
なし
荷重(最小~最大)(N)
11.5/40
せん断荷重(N[kgf])
ピン:10100