NBK(鍋屋バイテック会社)
インデックスプランジャ - ロングノブタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
材質
ノブ:ナイロン6、本体:SUS303、ピン:SUS303、スプリング:SUS301、ロックナット:SUS303
注文コード
21910945
品番
PLLXS-12-15-AK
参考基準価格(税別)
¥6,270
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・材質
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
15
材質
ノブ:ナイロン6、本体:SUS303、ピン:SUS303、スプリング:SUS301、ロックナット:SUS303
色
ノブ:つや消し黒
質量(g)
166
表面処理
ピン:ニッケルメッキ
タイプ
ロングノブタイプ
ロックナット
あり
荷重(最小~最大)(N)
11.5/40
せん断荷重(N[kgf])
ピン:10400