インデックスプランジャ - 誤操作防止機構つき

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法B(mm)8
寸法D(mm)53
内容量1個注文コード21911146品番PSKX-8-53-M16-1.5-AK
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
寸法B(mm)8寸法D(mm)53寸法D1(mm)21.9寸法L(mm)75寸法L+s(mm)63.5寸法L1(mm)26寸法L2(mm)5.5寸法L4(mm)23寸法Lb(mm)8寸法M(mm)M16寸法M(細目)M16×1.5寸法d(mm)24寸法e(mm)11寸法s(mm)11.5寸法s1(mm)6寸法sw(mm)19寸法sw1(mm)24ねじピッチ1.5剪断荷重(N)4500ロックナットの有無ねじ規格細目荷重(N)14/26最大荷重(N)26最小荷重(N)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする