曜日別特売
HNJB-63-B10-D オフセットクランク NBK(鍋屋バイテック会社) 21912038

※HNJU-D(丸穴)

HNJB-63-B10-D オフセットクランク NBK(鍋屋バイテック会社) 21912038
HNJB-63-B10-D オフセットクランク NBK(鍋屋バイテック会社) 21912038
HNJB-63-B10-D オフセットクランク NBK(鍋屋バイテック会社) 21912038

オフセットクランク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法B(mm)10R63注文コード21912038品番HNJB-63-B10-D
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,298円となります。
参考基準価格(税別)¥4,880販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
寸法A(mm)16寸法B(mm)10寸法E(mm)(min.)13.1寸法G(mm)54.5寸法L(mm)20寸法d(mm)20寸法h(mm)11材質スティール製R63質量(g)124取付穴角穴グリップタイプ回転グリップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする