※HNJU-D(丸穴)
NBK(鍋屋バイテック会社)
オフセットクランク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法B(mm)
12
R
80
注文コード
21912056
品番
HNJB-80-B12-D
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,480
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法C・R
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
18
寸法B(mm)
12
寸法E(mm)
(min.)13.1
寸法G(mm)
61
寸法L(mm)
24
寸法d(mm)
24
寸法h(mm)
13
材質
スティール製
R
80
質量(g)
185
取付穴
角穴
グリップタイプ
回転グリップ