※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MB1B63
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
250
注文コード
21920588
品番
MB1B63-250NZ-XC68
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-XC68) ピストンロッド、ロッド先端ナット材質ステンレス鋼 (ピストンロッド硬質クロームめっき付)・パッキン類フッ素ゴム・2山ナックルジョイント部にスプリングピン打ち・ロッド側トラニオンをロッドカバーの前に取付
ストローク(mm)
250
クッション
(N) ラバークッション
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード