※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)
SMC
可変角度タイプロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1□□U-Zシリーズ CDRA1BYU63
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
揺動角度(°)
(90) 90
190
(90) 90
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21952149
品番
CDRA1BYU63-90Z-M9BW
参考基準価格(税別)
¥55,830
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
揺動角度(°)
(90) 90
寸法(mm)
63
リード線(m)
(-) 0.5
鉛直軸形式
(Y) 両軸キー
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード