※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
SMCの 工業用フィルタ
クイックチェンジフィルタ FQ1シリーズ FQ1010N
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(04) Rc 1/2
エレメント型式
(M) マイクロメッシュ エレメント(SUS304)
仕様
(X61) カバーにブラケット座付
注文コード
21954276
品番
FQ1010N-04-M005N-BX61
参考基準価格(税別)
¥55,280
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・エレメント型式・仕様
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(X61) カバーにブラケット座付
オプション
(B) ブラケット
接続口径
(04) Rc 1/2
ろ過精度(μm)
(005) 5
材質(Oリング)
(N) NBR
材質(パッキン)
(N) NBR
エレメント型式
(M) マイクロメッシュ エレメント(SUS304)
CADデータダウンロード