※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

クイックチェンジフィルタ FQ1シリーズ FQ1011N

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(04) Rc 1/2 仕様(X19) Vバンドサポートなし エレメント型式(H) ファイバエレメント(コットン) 注文コード21954897 品番FQ1011N-04-H100-BX19
参考基準価格(税別)¥31,130 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は接続口径・仕様・エレメント型式など74種類から選べます 他の種類を見る
仕様(X19) Vバンドサポートなし オプション(B) ブラケット 接続口径(04) Rc 1/2 ろ過精度(μm)(100) 100 材質(Oリング)(N) NBR エレメント型式(H) ファイバエレメント(コットン)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする