※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
SMCの 工業用フィルタ
クイックチェンジフィルタ FQ1シリーズ FQ1011V
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(Oリング)
(V) FKM(X68除く)/特殊フッ素ゴム、PTFE(X68のみ)
接続口径
(04) Rc 1/2
注文コード
21955685
品番
FQ1011V-04-TX50-BX61
参考基準価格(税別)
¥41,060
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・接続口径
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(X61) カバーにブラケット座付
オプション
(B) ブラケット
接続口径
(04) Rc 1/2
ろ過精度(μm)
(X50) 0.5
材質(Oリング)
(V) FKM(X68除く)/特殊フッ素ゴム、PTFE(X68のみ)
エレメント型式
(T) ファイバエレメント(P.P.)
CADデータダウンロード