※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

クイックチェンジフィルタ FQ1シリーズ FQ1011V

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(Oリング)(V) FKM 材質(パッキン)(V) FKM 接続口径(10) Rc 1 注文コード21956053 品番FQ1011V-10-DX20V-BX0
参考基準価格(税別)¥41,640 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は材質・接続口径など66種類から選べます 他の種類を見る
オプション(B) ブラケット 接続口径(10) Rc 1 ろ過精度(μm)(X20) 0.2 材質(Oリング)(V) FKM 材質(パッキン)(V) FKM エレメント型式(D) メンブランCAエレメント(ED111Sシリーズ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする