※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
SMCの 工業用フィルタ
クイックチェンジフィルタ FQ1シリーズ FQ1012N
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(06) Rc 3/4
仕様
(X19) Vバンドサポートなし
エレメント型式
(H) ファイバエレメント(コットン)
注文コード
21956245
品番
FQ1012N-06-H020-BX19
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・仕様・エレメント型式
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(X19) Vバンドサポートなし
オプション
(B) ブラケット
接続口径
(06) Rc 3/4
ろ過精度(μm)
(020) 20
材質(Oリング)
(N) NBR
エレメント型式
(H) ファイバエレメント(コットン)
CADデータダウンロード