※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

クイックチェンジフィルタ FQ1シリーズ FQ1012N

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(10) Rc 1 仕様(X61) カバーにブラケット座付 エレメント型式(T) ファイバエレメント(P.P.) 注文コード21956455 品番FQ1012N-10-T020-BX61
参考基準価格(税別)¥57,080 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は接続口径・仕様・エレメント型式など39種類から選べます 他の種類を見る
仕様(X61) カバーにブラケット座付 オプション(B) ブラケット 接続口径(10) Rc 1 ろ過精度(μm)(020) 20 材質(Oリング)(N) NBR エレメント型式(T) ファイバエレメント(P.P.)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする