※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH121B
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート数
2
注文コード
21957085
品番
SGH121B-7010Y-5D
参考基準価格(税別)
¥86,740
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
ポート数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
ブラケット
(-) ブラケットなし
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし
シリーズ
(1) SGH100
材質(シール)
(B) FKM
弁形式
(1) ノーマルクローズ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード