※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH121B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数2 注文コード21957094 品番SGH121B-7010Y-5DO-B1
参考基準価格(税別)¥89,050 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品はポート数など4種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc リード線取出方法(DO) DIN形ターミナルコネクタなし ブラケット(B1) ブラケット左側取付 ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし シリーズ(1) SGH100 材質(シール)(B) FKM 弁形式(1) ノーマルクローズ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする