※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH121B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数2ポート 注文コード21957119 品番SGH121B-7010Y-5T
参考基準価格(税別)¥86,570 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品はポート数など4種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2ポート 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc リード線取出方法(T) コンジットターミナル ブラケット(-) ブラケットなし ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし シリーズ(1) SGH100 材質(シール)(B) FKM 弁形式(1) ノーマルクローズ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする