※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH133B
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21957259
品番
SGH133B-30G10Y-5DZ-B2-A
参考基準価格(税別)
¥67,490
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
ポート数
2ポート
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(G) G (ISO1179-1)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
シリーズ
(1) SGH100
使用圧力範囲(MPa)
(30) 0〜3
材質(シール)
(B) FKM
ブラケット
(B2) ブラケット右側取付
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
弁形式
(3) 3ポート逆加圧仕様
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
コネクタ取出方向
(-A) 1ポート側
CADデータダウンロード