※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH221A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21957304
品番
SGH221A-70N15Y-5DZ-B1
参考基準価格(税別)
¥60,780
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
ポート数
2
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(N) NPT
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
ブラケット
(B1) ブラケット左側取付
シリーズ
(2) SGH200
材質(シール)
(A) NBR
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
弁形式
(1) ノーマルクローズ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード