※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH221A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21957338
品番
SGH221A-7015Y-4TZ
参考基準価格(税別)
¥58,300
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
ポート数
2ポート
定格電圧(V)
(4) 220 AC [230 AC] 50/60 Hz
ねじの種類
(-) Rc
リード線取出方法
(T) コンジットターミナル
ブラケット
(-) ブラケットなし
シリーズ
(2) SGH200
材質(シール)
(A) NBR
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
弁形式
(1) ノーマルクローズ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード