※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH330A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21957663
品番
SGH330A-30G20Y-5DO-B1-C
参考基準価格(税別)
¥89,820
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
ポート数
2ポート
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(G) G (ISO1179-1)
リード線取出方法
(DO) DIN形ターミナルコネクタなし
使用圧力範囲(MPa)
(30) 0〜3
ブラケット
(B1) ブラケット左側取付
シリーズ
(3) SGH300
材質(シール)
(A) NBR
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし
弁形式
(0) 3ポート
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
コネクタ取出方向
(-C) 右側取付
CADデータダウンロード