※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA221A

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(15) 1/2 ねじの種類(-) Rc 注文コード21957889 品番SGCA221A-0515-AL
参考基準価格(税別)¥21,340 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は接続口径・ねじの種類など13種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 接続口径(15) 1/2 使用圧力範囲(MPa)(05) 0〜0.5 ブラケット(-) ブラケットなし オートスイッチ種類(A) D-M9N シリーズ(2) SGC200 材質(シール)(A) NBR リード線(m)(L) 3 弁形式(1) ノーマルクローズ オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする